Digital 3-punkts indvendig mikrometer, herunder ring 125-150 mm

Art.-nr.: 1924538
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 1924538
    EAN/GTIN 4029713050047
    Producentnummer 1924538

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Til gennemgående huller
    • Montagegevind til udskiftning af meausring hoveder
    • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
    • Fra måleområdet 12 mm med kabinettippede måleflader
    • Digital indikator anbefales som displayenhed

    Beskrivelse:

    DIGI-MET 3-punkts indvendig målepistol inkl. ring 125-150mm, til gennemgående huller, målehovederne kan udskiftes via tilslutningsgevind, digital måleapparat anbefales som indikator, leveres i plastkuffert

    Egenskab:

    • Måleområde (mm): 125 - 150
    • Måledybde: 132 mm

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven