{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192445 14 | |
EAN/GTIN | 4045197106124 | |
Producentnummer | 192445 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-PM 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
531,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
443,94 DKK
400,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
677,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
672,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden | grøn | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 25 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 50 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |