Udførelse:
- DIN 863-4
- Aflæsning: 0,001 mm/0,00005 tomme
- Beskyttelsesklasse IP52
- LCD-display 8,5 mm
- Skraldestop
- Til gennemgående huller
- Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
- Fra måleområdet 12 mm med kabinettippede måleflader
Beskrivelse:
DIGI-MET 3-punkts indvendig mikrometer IP52 inkl. ring 85-100mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 tommer, LCD-display 8,5mm, ON/OFF, mm/tommer, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabel dataudgang, levering i plastkasse
Egenskab:
- IP-klasse: IP 52
- Aflæsning: 0,001 mm
- Måleområde (mm): 85 - 100
- Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
- Fejlgrænse (µm): 5 µm
- Måledybde: 97 mm
Norm:
DIN 863-4