nivello® indersko elektrisk ledende 98x25 mm

Art.-nr.: 19218
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stigesko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19218
EAN/GTIN 4031405192188
Producentnummer 019218
L-nummer L90110 1068

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til stiger fra år 2019 med nivello indersko
  • Elektrisk ledende
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 32 mm
  • Højde: 84 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde: 100 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven