3-punkts indvendig mikrometer med justeringsring 150 - 175 mm

Art.-nr.: 1921540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 1921540
EAN/GTIN 4029713018283
Producentnummer 1921540
L-nummer L40510 2097

Betegnelse

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0.001 mm*
  • Citire: 0.005 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Pas 0,5 mm
  • Știfturi de măsurare cu vârf de carbură din intervalul de măsurare 12 mm
  • Opritor clichet
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
  • Certificat de calibrare pentru inel și dispozitiv

Descriere:

Micrometru intern cu 3 puncte, pentru găuri trecute și găuri oarbe. Pini de măsurare pe metal dur. Pasul 0,5 mm, citire 0,001 / 0,005 mm. Cu clichet de reglare. Inclusiv certificat pentru inel și calibru.

Caracteristică:

  • Citire: 0,005 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 150 - 175
  • Limita de eroare (mm): 0,007 mm
  • Limita de eroare (µm): 7 µm
  • Adâncime de măsurare: 132 mm

Standard:

863-4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven