3-punkts indvendig mikrometer med justeringsring 70 - 85 mm

Art.-nr.: 1921532
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 1921532
EAN/GTIN 4029713018245
Producentnummer 1921532
L-nummer L40510 1917

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Aflæsning: 0,001 mm*
  • Aflæsning: 0.005 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Afstand 0,5 mm
  • Målestifter med hårdmetal fra måleområdet 12 mm
  • Skraldestop
  • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
  • Kalibreringscertifikat for ring og enhed

Beskrivelse:

3-punkts indvendig mikrometer til gennemgående huller og blinde huller. Målestifter på hårdt metal. Afstand 0,5 mm, aflæsning 0,001 / 0,005 mm. Med føleratschet. Inklusive certifikat for ring og måler.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,005 mm
  • Måleområde (mm): 70 - 85
  • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
  • Fejlgrænse (µm): 5 µm
  • Måledybde: 97 mm

Norm:

863-4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven