Udførelse:
- DIN 863-4
- Aflæsning: 0,001 mm*
- Aflæsning: 0.005 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Afstand 0,5 mm
- Målestifter med hårdmetal fra måleområdet 12 mm
- Skraldestop
- Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
- Kalibreringscertifikat for ring og enhed
Beskrivelse:
3-punkts indvendig mikrometer til gennemgående huller og blinde huller. Målestifter på hårdt metal. Afstand 0,5 mm, aflæsning 0,001 / 0,005 mm. Med føleratschet. Inklusive certifikat for ring og måler.
Egenskab:
- Aflæsning: 0,005 mm
- Måleområde (mm): 25 - 30
- Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
- Fejlgrænse (µm): 4 µm
- Måledybde: 68 mm
Norm:
863-4