Udførelse:
Hovedmateriale
85% polyester, 15% bomuld, ripstop, 250 g/m2
Detaljer
Hammersløjfe på begge sider
Justerbar talje
Knivholder med knap
D-ring
Bred løkke bagpå
Gummibelagte metalknapper
Lommer
Baglommer med bælte, forstærket
Sømlommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Forstærket lineallomme med ekstra lomme og lomme til kuglepenne
Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd
Forstærkning
CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer og lineallomme
Beskrivelse:
- Kiltten er et legendarisk symbol på Skotland
- Blåkläder har taget kiltten og skabt en anden type funktionstøj til dem, der ønsker at gøre et statement og nyde den komfort og ventilation, som en kilt giver
- Denne hi-vis kilt har CORDURA®-forstærkede hylsterlommer og baglommer
- Den usædvanligt komfortable kilt er fremstillet af meget slidstærkt ripstopstof
- Sammen, giver det hi-vis stof og den segmenterede refleksbeklædning bæreren øget synlighed
- Foring med camoprint og sløjfer til et bælte
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471-standarden, klasse 2
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X