nivello® indersko 85x25 mm Konstruktionsår fra 2019

Art.-nr.: 19207
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Stigesko

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19207
    EAN/GTIN 4031405192072
    Producentnummer 019207
    L-nummer L90110 859

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • For produkter fremstillet af aluminium fra år 2019 og fremefter
    • 1 sæt = 2 stykker

    Egenskab:

    • Bredde: 32 mm
    • Højde: 84 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 85 mm
    • Længde: 95 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Kunststof
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven