Beskrivelse:
INDUSTRIBLADET NR. 192043 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har fire på hinanden følgende brugbare skærekanter til en særlig lang driftstid. Den brede slibning gør det nemmere at skære. Klingen er 26 mm lang, 18.5 mm bred og 0.40 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.
INDUSTRIBLADET NR. 192043 fås under ordrenummer 192043.66 i sikkerhedsdispenseren på 10 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
- Bladefacetter:
2-fold
klingens egenskaber:
4-vejs brugbar klinge
Egenskab:
- Blad form industriel klinge, rektangel
- Antal perforeringer for blad: 1-hullers klinge
- Grundmateriale: Stål
- Blad rustfrit: Ja
- Slibning af blade: Bredt snit
- Bladefacetter: 2-dobbelt
- Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
- Antal skærekanter: 2
- Skærekanter: 4-fold anvendelig