nivello® indersko konstruktionsår 2005-2018 98x25 mm

Art.-nr.: 19204
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stigesko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19204
EAN/GTIN 4031405192041
Producentnummer 019204

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For produkter fremstillet af aluminium fra år 2005 til 2018
  • 1 sæt = 4 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 37 mm
  • Højde: 86 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde: 100 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven