Beskrivelse:
Den meget nøjagtige højdemåler giver dig følgende fordele: Dobbeltsøjle strukturen sikrer en høj målenøjagtighed. Ridsespids med HM-spids. En stor cifferhøjde på 11 mm giver god læsbarhed
Egenskab:
Nøjagtighed: ± 0,02 mm
Måleområde: 0 - 300 ″ Måleområde: 0 - 600 ″.
Metrisk
Nøjagtighed: ±0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,02 mm
Gentagelsespræcision: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde: 11 mm
Max. Reaktionshastighed: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INKL. NUL): Ja
Signalknap: Ja
Spidskompensation på signalknappen: Ja
DATA (udgang med kabel) / HOLD (visningsværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
± omskiftning: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. skrivenål, skrivenålsholder, 1x batteri og dæksel.
Strømforsyning: 1x batteri SR-44
Batterilevetid: ca. 3500 timer