Beskrivelse:
Den meget nøjagtige højdemåler giver dig følgende fordele: Dobbeltsøjle strukturen sikrer en høj målenøjagtighed. Ridsespids med HM-spids. En stor cifferhøjde på 11 mm giver god læsbarhed
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 18
Værdi af ciffertrin: 0,0005/0,0002″ eller 0,01/0,005 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,05 mm/0,002″
Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
Max. Max. reaktionshastighed: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
± Skift: Ja
Kan omskiftes til metrisk/tommer: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. ridsenål, ridsenålsholder, 1x batteri og låg
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 3.500 timer