Sideskærer 1000V isoleret 180 mm

Art.-nr.: 192.18AVSE
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 192.18AVSE
    EAN/GTIN 3148511446461
    Producentnummer 192.18AVSE
    L-nummer L60130 9377

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
    • Skærekanter hærdet til en hårdhed på over 60 HRc
    • Brændt hoved

    Egenskab:

    • E [mm]: 40
    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 75
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
    • [g]: 370

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven