Sideskærer 1000V isoleret 160 mm

Art.-nr.: 192.16AVSE
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192.16AVSE
EAN/GTIN 3148511445518
Producentnummer 192.16AVSE
L-nummer L60130 5771

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
  • Skærekanter hærdet til en hårdhed på over 60 HRc
  • Brændt hoved

Egenskab:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 270

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven