Endefræser med håndtag

Art.-nr.: 191A.22EL
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191A.22EL
EAN/GTIN 3148511443101
Producentnummer 191A.22EL
L-nummer L60130 644

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Stort skæreområde med lille kraftanstrengelse takket være håndtagssystemet: Piano wire 200 kg/mm², diameter 2,5 mm
  • rødmalet

Egenskab:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 9
  • d max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 210
  • [g]: 660

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven