Ydre sko til tværrør

Art.-nr.: 19198
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Stigesko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19198
EAN/GTIN 4031405191983
Producentnummer 019198
L-nummer L90110 772

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 63 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde: 85 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven