Flangerværktøj 15-19 mm

Art.-nr.: 1919725
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bøjningsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1919725
EAN/GTIN 4017981001724
Producentnummer 1919725
L-nummer L60160 4934
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til bøjning af kobber- og letmetalrør af forskellige materialehårdheder
Til kølesystemer, køling
Krop af zinkstøbt
Blå lakeret
Blåt lakeret
Blærekegle 90° hærdet = 45° bøjning fra rør
Med trykstykke til 180° = 90° bøjning fra rør
Spændekæber af stål, glatte indvendige sider, fosfateret
Blæreværktøj til bremserør se nr. 1101-2340

Egenskab:

  • Flangering: metrisk
  • Materiale: Zink trykstøbt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til flangering i henhold til DIN 74234: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven