{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | NF | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 35 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191850 14 | |
EAN/GTIN | 4045197105516 | |
Producentnummer | 191850 14 |