Krog til specialstige, rund op til 50 mm

Art.-nr.: 19177
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19177
EAN/GTIN 4031405191778
Producentnummer 019177

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 26 mm
  • Diameter/støtte op til: 50 mm
  • Krogtype: Rund
  • Længde: 114 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stålbelagt
  • Materialedesign: Kunststofovertræk
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven