Skrubsletfræser, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8mm

Art.-nr.: 191720 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Fræseprofil NF
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 27-30 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 69 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,018 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191720 8
EAN/GTIN 4045197104922
Producentnummer 191720 8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Str. 10 − 30 endeskærsgeometri til dykfræsning.
Til væsentlig effektforøgelse, men slebne spånbrydernoter.

Fordel:

Spånbrydernoterne letter spåntransporten, samtidig med at der opnås en god emneoverflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven