Skrubsletfræser, ubelagt, ⌀ k12 DC: 6mm

Art.-nr.: 191710 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Fræseprofil NF
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 27-30 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,012 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191710 6
EAN/GTIN 4045197104724
Producentnummer 191710 6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Efterslebet, fin rouletteringsprofil.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven