Skaftfræser, ubelagt, ⌀ k10 DC: 6mm

Art.-nr.: 191620 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: k10
  • Antal tænder Z: 5
  • Spiralvinkel: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Type N
Tolerance, nom. ⌀ k10
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 56 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,01 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191620 6
EAN/GTIN 4045197103994
Producentnummer 191620 6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med flere skær. Endeflade gennemsnitligt fri.

Fordel:

Særlig egnet til arbejder på lavtliggende eller svært tilgængelige steder eller til fræsning af store afsatser i én arbejdsgang.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven