Informationsmærke for udtræksstiger og rebstiger under 3 m Mærkat 19024

Art.-nr.: 19143
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Påbudstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19143
EAN/GTIN 4031405191433
Producentnummer 019143

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I henhold til din en 131-3 skal der anbringes produktspecifikke klistermærker med brugervejledning. Forklaringen på de anvendte piktogrammer findes på www.steigtechnik.de
  • 1 enhed = 20 enheder

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Længde: 185 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven