{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191420 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102713 | |
Producentnummer | 191420 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-fræser HSS-PM 8,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
261,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
299,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | Fabriksstandard | DIN 844 B |
Skær-⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Skærlængde Lc | 19 mm | 19 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 |
Type | N | N |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |