{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 51 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191260 2 | |
EAN/GTIN | 4045197101228 | |
Producentnummer | 191260 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
420 styk på lager
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
465 styk på lager
93,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 51 | 51 | 51 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30-40 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |