{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191070 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099891 | |
Producentnummer | 191070 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langhulsfræser HSS-Co8 10,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
210,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
165,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
413,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |