• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Udgangsbøjle kan trækkes ind til enkeltstiger fra 73 mm bøjle Fastgørelse diagonalt til venstre

Art.-nr.: 19103
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19103
Kopier
EAN/GTIN 4031405191037
Kopier
Producentnummer 019103
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker udstigning og indstigning af stiger
  • Nyttelængde ca. 1.0 m.
  • Glidestiger / reb-træk stiger kan skubbes helt ind
  • Lavet af aluminium

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Længde: 1350 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Montering skråt til venstre