• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Malerbukser med stretchindsats D116

Art.-nr.: 191010001099D116
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
Farve weiß / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 116
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191010001099D116
EAN/GTIN 7330509622575
Producentnummer 191010001099D116

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 240gm²

Lommer
Baglommer
Baglommer
Benlomme specielt designet til spartelkniv og pensel, Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme
Kniebeskyttelseslommer
Inderlomme til telefon
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Nagellommer - med værktøjsholdere tilpasset til malerværktøj

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, ryg, knæ og læg

Detaljer
Plastisk lynlås gylp
D-ring i taljen

forstærkning
CORDURA® forstærkning på søgelommer, lineallomme og knæ

Beskrivelse:

  • Moderne og komfortable malerbukser med værktøjslommer, udvendige knælommer og strækzoner i skridtet, knæ-, sæde- og lægområderne for øget fleksibilitet og komfort
  • Stoffet har fremragende absorberende egenskaber takket være den høje procentdel bomuld
  • Bukserne har mange funktionelle lommer og en specialdesignet, forstærket lomme til malerværktøj
  • Lommen til malerværktøj og søgelommerne er forstærket med CORDURA®-stof og knæene med strækbart CORDURA® for øget komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven