Malerbukser med stretchindsats C154

Art.-nr.: 191010001099C154
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
Farve weiß / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 154
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191010001099C154
EAN/GTIN 7330509622414
Producentnummer 191010001099C154

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 240gm²

Lommer
Baglommer
Baglommer
Benlomme specielt designet til spartelkniv og pensel, Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme
Kniebeskyttelseslommer
Inderlomme til telefon
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Nagellommer - med værktøjsholdere tilpasset til malerværktøj

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, ryg, knæ og læg

Detaljer
Plastisk lynlås gylp
D-ring i taljen

forstærkning
CORDURA® forstærkning på søgelommer, lineallomme og knæ

Beskrivelse:

  • Moderne og komfortable malerbukser med værktøjslommer, udvendige knælommer og strækzoner i skridtet, knæ-, sæde- og lægområderne for øget fleksibilitet og komfort
  • Stoffet har fremragende absorberende egenskaber takket være den høje procentdel bomuld
  • Bukserne har mange funktionelle lommer og en specialdesignet, forstærket lomme til malerværktøj
  • Lommen til malerværktøj og søgelommerne er forstærket med CORDURA®-stof og knæene med strækbart CORDURA® for øget komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven