Langhulsfræser HSS-Co8 7,75 mm

Art.-nr.: 191000 7,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal virksomme skær Z (på omfangsside): 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 7,75 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 61 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,016 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Produkttype Langhulsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191000 7,75
EAN/GTIN 4045197098955
Producentnummer 191000 7,75

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Anvendelse:

Til fræsning af kilenoter (borenoter) eller til udfræsninger midt på emnet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Langhulsfræser HSS-Co8 7,75 mm

Langhulsfræser HSS-Co8 7,75 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
106,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
240,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
145,27  DKK
plus moms plus fragt
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) 2 2 2
Hjørnefasvinkel 90 90 90
Norm DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D
Skær-⌀ DC 7,75 7,75 7,75
Spiralvinkel 30 30 30
Type N N N
Skaft-⌀ Ds 10 10 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven