Vægafstandsstykke til stige med trin

Art.-nr.: 19100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Reolstige, monteringsmateriale

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19100
EAN/GTIN 4031405191006
Producentnummer 019100
L-nummer L90110 237

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til stige stiger
  • Med værktøjsbakke
  • Maks. Vægafstand 680 mm, min. Vægafstand 500 mm, justerbar for hver 30 mm

Egenskab:

  • Bredde: 635 mm
  • Længde: 880 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven