Værktøjskasse i plast

Art.-nr.: 190L-3
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 190L-3
    EAN/GTIN 4000896133987
    Producentnummer 190L-3
    L-nummer L60150 55

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tre aftagelige kasser med små dele inde i låget

    Mobil arbejdsplads
    • Til professionelle og krævende hobbyhåndværkere
    • Ekstremt robust design
    • Størst mulig volumen og lagerplads trods kompakte dimensioner
    • Sikker transport takket være holdbart aluminiumshåndtag
    • Robust aluminium klemmefastgørelser
    • To udfoldelige indsatser
    • Plastik, HAZET blå / sort
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 550 mm x 250 mm x 270 mm
    • Nettovægt (kg): 3,37 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven