L-Boxx

Art.-nr.: 190L-136
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 190L-136
EAN/GTIN 4000896237616
Producentnummer 190L-136
L-nummer L60140 5164

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Opbevaring og transport af værktøj af høj kvalitet
  • Det patenterede kliksystem forbinder L-BOXX pålideligt med andre L-BOXXer
  • Indvendige mål (L x B x H): 378 x 310 x 101 mm
  • Volumen: 13,3 l.
  • Ekstremt robust på grund af slagfast og stødsikker ABS-plast
  • Lågkapacitet: Op til 100 kg
  • Bærehåndtagets bæreevne (bæreevne): 25 kg
  • Ergonomiske transporthåndtag på hoved- og sidedele
  • Med kommentarfelter
  • Smudsafvisende og let at rengøre
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Nettovægt (kg): 2,2 kg

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven