L-Boxx ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Art.-nr.: 190L-136/83
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 190L-136/83
EAN/GTIN 4000896243303
Producentnummer 190L-136/83
L-nummer L60140 5528

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Opbevaring og transport af værktøj af høj kvalitet
  • Det patenterede kliksystem forbinder L-BOXX pålideligt med andre L-BOXXer
  • Indvendige mål (L x B x H): 378 x 310 x 101 mm
  • Volumen: 13,3 l.
  • Ekstremt robust på grund af slagfast og stødsikker ABS-plast
  • Lågkapacitet: Op til 100 kg
  • Bærehåndtagets bæreevne (bæreevne): 25 kg
  • Ergonomiske transporthåndtag på hoved- og sidedele
  • Med kommentarfelter
  • Smudsafvisende og let at rengøre
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ 0,5 X 2,8 ∙ 1,5 - 19 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T6 T40
  • Mål / længde: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Antal værktøjer: 83

Leveringsomfang:

  • 190L-136
  • 279-6
  • 450N-8X9
  • 450N-10X13
  • 450N-17X19
  • 810SPC-6.3
  • 839-1
  • 1859SPC/3
  • 1979-11
  • 1981
  • 2140-30
  • 2154N-5
  • 2157
  • 2200SC-1

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven