Endefræser 200 mm

Art.-nr.: 190A.20CPE
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 190A.20CPE
EAN/GTIN 3662424087226
Producentnummer 190A.20CPE
L-nummer L60130 8886

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skærekanter, der giver et rent snit på alle typer tråd: blød tråd, moderne materialer og klavertråd i henhold til følgende dimensioner: - 190A.20CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
  • Geometrien reducerer skærekraften betydeligt takket være en forskudt akse og en særlig skæreprofil
  • Særlig modstandsdygtig, god skæring, induktionshærdet kulstofstållegering
  • Ergonomiske, kemisk resistente bi-materiale dæksler med: - Returfjeder - fastholdelsesring (fastholdelsesringen øger den nominelle længde med 10 mm)
  • Design: Forkromet, korrosionsbestandig

Egenskab:

  • A [mm]: 7,5
  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 7,5
  • D max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 13,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven