Endefræser 180 mm

Art.-nr.: 190A.16CPE
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 190A.16CPE
    EAN/GTIN 3662424087219
    Producentnummer 190A.16CPE
    L-nummer L60130 9848

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skærekanter, der giver et rent snit på enhver type tråd: blød tråd, moderne materialer og pianotråd i henhold til følgende dimensioner: - 190A.16CPE: 2,0 mm 210 kg/mm²
    • Geometrien reducerer skærekraften betydeligt takket være en forskudt akse og en særlig skæreprofil
    • Ualmindelig holdbar, god skæring, induktionshærdet kulstofstållegering
    • Ergonomiske, kemisk resistente bi-materiale afdækninger med: - Returfjeder - fastholdelsesring (fastholdelsesringen øger den nominelle længde med 10 mm)
    • Design: Forkromet, korrosionsbestandig

    Egenskab:

    • A [mm]: 6,5
    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 6,5
    • D max. [mm]: 2,0
    • E [mm]: 11,5
    • L [mm]: 160
    • [g]: 200

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven