Værktøjskasse i metal ∙ med sortiment

Art.-nr.: 190/79
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 190/79
    EAN/GTIN 4000896205721
    Producentnummer 190/79
    L-nummer L60140 5227

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Værktøjskasse 190L komplet med sortiment og hængelås
    • 1 rummeligt bundrum, 4 foldbare siderum
    • Låsbar med hængelås (medfølger)
    • Robust design i blå-sort design
    • HAZET blå / sort komfur-emaljeret
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,5 x 2,8 - 1,2 x 6,5 ∙ 2 - 22 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10 - T40
    • Mål / længde: 575 mm x 210 mm x 245 mm
    • Antal værktøjer: 79

    Leveringsomfang:

    • 190L
    • 450N-8X9
    • 450N-10X11
    • 450N-12X13
    • 450N-14X15
    • 450N-16X17
    • 450N-18X19
    • 450N-21X22
    • 730-6
    • 746-1
    • 748B-3
    • 748B-4
    • 810-30
    • 810-40
    • 810-55
    • 810-65
    • 810-PH1
    • 810-PH2
    • 810SPC-6.3
    • 839-1
    • 880-10
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 8816HP
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 1850M-22
    • 2100/7R
    • 2140-30
    • 2154N-3
    • 2157
    • 2240N/36
    • 2250-2

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven