ergo-pad grebszone type 1 til trappestige, enkeltsidet adgang

Art.-nr.: 19051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19051
    EAN/GTIN 4031405190511
    Producentnummer 019051
    L-nummer L90110 971

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ergonomisk designet gribezone for nemmere og mere komfortabel håndtering af vores trappestiger
    • Fastgjort til det optimale bærepunkt
    • Integreret spændemekanisme sikrer stigens skinner, når den er foldet (varenr. 19051 og 19052)

    Egenskab:

    • Bredde: 45 mm
    • Højde: 150 mm
    • Længde: 174 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Kunststof
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Produkttype: Type 1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven