Måler, flad endekappe, ISO-version, en omgang, juvelleje, stødbeskyttet, 0,1 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 1900AB-10
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
Artikelnummer 1900AB-10
EAN/GTIN 4946368841403
Producentnummer 1900AB-10

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en kompakt metrisk måleindikator, der giver dig følgende fordele: Ideel til brug i applikationer, hvor pladsen er begrænset. Skivevisere med kun én hånds rotation eliminerer aflæsningsfejl.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,1 mm (stempelhub: 2 mm)
Graduering: 0,001
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven