Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version med en omdrejning, juvelleje, stødbeskyttet, 0,1 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 1900A-10
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
Artikelnummer 1900A-10
EAN/GTIN 4946368841397
Producentnummer 1900A-10
L-nummer L40010 14541

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en kompakt metrisk måleindikator, der giver dig følgende fordele: Ideel til brug i applikationer, hvor pladsen er begrænset. Skivevisere med kun én hånds rotation eliminerer aflæsningsfejl.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,1 mm (stempelhub: 2 mm)
Graduering: 0,001
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven