Endefræser - SLS - 200 mm

Art.-nr.: 190.20CPESLS
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 190.20CPESLS
    EAN/GTIN 3662424028359
    Producentnummer 190.20CPESLS
    L-nummer L60130 8679

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
    • Den specielle sikkerhedsanordning ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation giver mere arbejdskomfort ved arbejde i højden.
    • Skærekanter, der er designet til glat skæring af alle typer tråd: Klavertråd, hårde og bløde tråde
    • max. 200 kg/mm²
    • Stor løftestangstransmission og forskudt aksel for minimal indsats ved skæring
    • Krom-molybdæn-vanadiumstål for lang levetid
    • Høj hårdhed af skærekanterne: 61/63 HRc
    • Ergonomiske dæksler af meget kemisk resistent materiale
    • Aftagelig åbnings-kompressionsfjeder, kan også genindsættes efter behov
    • Forkromet.

    Egenskab:

    • B [mm]: 31
    • C [mm]: 7,5
    • d max. [mm]: 2,0
    • E [mm]: 13,5
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 200
    • [g]: 365

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven