Skruetrækkere til Phillips-skruer

Art.-nr.: 190.0-100
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 190.0-100
EAN/GTIN 7610733018604
Producentnummer PB 190.0-100
L-nummer L60060 1449

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk skruetrækker (hoveddimensioner markeret med en stjerne*)
  • til Phillips-skruer
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • smalt håndtag, pladsbesparende og universel anvendelse
  • materialisering af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • lasermærket med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 4 mm
  • Klingelængde: 100 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 0
  • Profil: til Phillips-skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 190 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven