Rundtang 170 mm

Art.-nr.: 189A.17CPE
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 189A.17CPE
    EAN/GTIN 3662424087394
    Producentnummer 189A.17CPE
    L-nummer L60130 8887

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til fremstilling af øskner, buer eller ringe
    • Fint savtakkede kæber indvendigt for stærkere greb
    • Diameter på kæberne i enden: 2 mm
    • Særlig holdbar, kulstofstållegering
    • Ergonomiske, kemikalieresistente bi-materiale covers med: - Tilbagetrækningsfjeder - fastholdelsesring (fastholdelsesringen øger den nominelle længde med 10 mm)
    • Design: forkromet, korrosionsbestandig

    Egenskab:

    • C [mm]: 41
    • D [mm]: 2
    • E [mm]: 4,0
    • E1 [mm]: 18
    • E2 [mm]: 9
    • L [mm]: 170
    • [g]: 135

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven