Beskrivelse:
Med roterende fastholdelsesbolte til CLIC-slangklemmer
For at åbne eller lukke skal tangen blot drejes 180° rundt om sin længdeakse
De roterende fastholdelsesbolte gør det muligt at bruge tangen selv på svært tilgængelige steder, da tangen kan anvendes både forfra og fra sidenDreje fastholdelsesboltene til den optimale position
CLIC-slangklemmer anvendes til gummi- og silikoneslanger (f.eks. i bilindustrien til brændstof-, olie- og kølesystemer)
Fremstillet af stålplade, forniklet
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 61 mm
- Samlet højde [mm]: 15 mm
- Samlet længde [mm]: 206 mm
- Materiale: Stålplade
- Overflade: forniklet
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen