ESD-mobil vippestativ

Art.-nr.: 1892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Materialestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1892
EAN/GTIN 4017976018928
Producentnummer 1892
L-nummer L90080 1336

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende version. Til plastkasser, stålpladekasser, trådkurve osv., højdejusterbar og mobil. Sektionel stål/rørkonstruktion med stålplade med kant på alle sider, 20 mm høj. Pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Kan ikke vippes. Højden kan justeres i 25 mm intervaller. 4 drejelige hjul med TPE-ESD-dæk, nav med glidelejer. Bremser på 2 drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Brugsarealets længde (mm): 510
Bredde af brugbar overflade (mm): 410
Vippevinkel (grader): 0, 15, 30
Højde justerbar fra til (mm): 755-1105
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 75 x 25

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven