Rundtang 1000V isoleret 170 mm

Art.-nr.: 189.17AVSE
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 189.17AVSE
EAN/GTIN 3148511436561
Producentnummer 189.17AVSE
L-nummer L60130 3989

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
  • model med lange, slanke, savtakkede kæber til fremstilling af bøjninger eller øskener af alle typer tråd
  • bruneret hoved

Egenskab:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 33
  • H [mm]: 33
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 175

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven