Skruetrækker bit 1/2″ lange, XZN Multi-tænder M14

Art.-nr.: 1888951
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1888951
EAN/GTIN 4010886859575
Producentnummer 1888951
L-nummer L60160 3411

Betegnelse

Beskrivelse:

Type efter DIN 2324
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret
Spids efter DIN 2325

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse intern multipunkt XZN: M14
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 100,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 24,7 mm
  • Samlet bredde [mm]: 24,7 mm
  • Samlet længde [mm]: 100 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 60,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven