Værktøjskasse med 3 skuffer

Art.-nr.: 1888927
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1888927
EAN/GTIN 4010886860199
Producentnummer 1888927
L-nummer L60160 5123

Betegnelse

Beskrivelse:

Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Korpus:
Mål: H 345 x B 775 x D 475 mm
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
Bredt skuffer (B 640 x D 400 x H 67 mm) med fuld udtræk, udtagelige
Sikkerhedssikring pr. skuffe, enhåndsbetjening
Kuglelejede føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg
Anvendelse:
Særligt egnet som tilbehør til værktøjsvogne 2004, 2005 med en dybde på 475 mm fra Bj. 4/2014
Tilbehør:
6 langsgående og 2 tværgående skillevægge af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimal montering med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
Single skuffestop på forespørgsel

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 3
  • Farve: GEDORE blå
  • Samlet bredde [mm]: 775 mm
  • Samlet højde [mm]: 345 mm
  • Samlet længde [mm]: 475 mm
  • Materiale: Stålplade
  • Skuffetype:
    • 3 skuffer:
    • 3x type 1, H = 67 mm
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Anvendelse/anvendelse: egnet som tilbehør til værktøjsvogne 2004, 2005 med dybde 475 mm fra produktionsår 4/2014 og frem som tilbehør til værktøjsvogne 2004, 2005 med dybde 475 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven