vinkelmåler med skala

Art.-nr.: 1885.00
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
    Produkttype Vinkelmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1885.00
    EAN/GTIN 3148518336789
    Producentnummer 1885.00
    L-nummer L60130 5024

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Rustfrit stål, finslebet
    • Gradmålerens bund med mm-graduering
    • Dobbelt målegraduering fra 0° - 180°
    • Gradmålerens Ø: 85 mm
    • Skalaens længde: 170 mm
    • Let at aflæse takket være belyst pegepind

    Egenskab:

    • L [mm]: 170
    • [g]: 150

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven